Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Cylinderstift, uhærdet med ovale ender DIN 7, ulegeret stål (9 SMnPb 28 k eller St 50 K), uhærdet, toleranceklasse m6

DIN 7 m6 ulegeret stål
CYLINDERSTIFT 5X60

Varenr. 02525 60
EAN 4011231304719

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærk

DIN 7 er trukket tilbage og erstattet af DIN EN ISO 2338 (ændringer i længdedefinition og kuppelhøjder).

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel diameter (d1)

5 mm

Længde (l1)

60 mm

Højde for flad ende (c)

0.75 mm

Standarder

DIN 7

Materiale

Stål

Overflade

Almindelig

Design

Uhærdet

Toleranceklasse

m6

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger